Eriks
RUST-OLEUM

RUST-OLEUM Epoxyshield® Reiniger/Ontvetter 5l

  • ERIKS:11932468
  • Fabrikant:8715743004438
Image 1
Reiniger/Ontvetter voor vloeren is een alkalisch niet ontvlambaar, bijna reukloos reinigingsmiddel.
  • Reinigt olie, vetten en andere verontreiningen
  • Zo goed als reukloos
  • Onbrandbaar
  • 6-8 m²/l rendement

RUST-OLEUM 2901 - Epoxyshield® Reiniger/Ontvetter voor vloeren wordt gebruikt om vetten, oliën, proteïnen, vuil en vele andere oppervlakte verontreinigingen van verontreinigde en gecoate vloeren te verwijderen. Het Product kan tevens gebruikt worden om metalen ondergronden te reinigen. RUST-OLEUM 2901 - Epoxyshield® Reiniger/Ontvetter voor vloeren kan met een doek of met een nylon borstel/bezem worden aangebracht. RUST-OLEUM 2901 - Epoxyshield® Reiniger/Ontvetter voor vloeren kan tevens als additief voor vloer reinigingsmachines worden ingezet.
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RUST-OLEUM
Serie
EpoxyShield®