Eriks
RUST-OLEUM

RUST-OLEUM EpoxyShield® Betonreparatiemortel 10kg

  • ERIKS:11932438
  • Fabrikant:8715743015250
Image 1
Poedervormig reparatieproduct op basis van cement en harsen voor binnen- en buitenwerken. Voor het opvullen van scheuren, gaten en andere beschadigingen in beton, cementeringen en niet geschilderd metselwerk
  • Belastbaar na 24 uur
  • Overschilderbaar na 48 uur
  • 10 kg (1-component) – 0,4 m²
  • Schuren voor een glad eindresultaat
Voor het opvullen van scheuren, gaten en andere beschadigingen in beton, cementeringen en niet geschilderd metselwerk.
Opslaan in lijst

€ 128,24/ stukexcl. btw

€ 155,17incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RUST-OLEUM
Serie
EpoxyShield®