Eriks
RUST-OLEUM

RUST-OLEUM Comfort spray handvat

  • ERIKS:12968745
  • Fabrikant:8715743016646
Image 1
Spuitbus-handgreep ComfortGrip®

• Ergonomisch design De handgreep zorgt voor een betere controle, eenvoudige hantering en daarmee voor een beter sproeibeeld. De grote, comfortabele en gebruiksvriendelijke greep spaart krachten en is geschikt voor rechts- en linkshandigen. • Universeel inzetbaar Kan op alle Rust-Oleum spuitbussen (behalve markeerspray) gebruikt worden en is dankzij zijn robuuste constructie ook bij intensief gebruik lang inzetbaar. • Gebruik: 1. Door samen te knijpen op de spuitbus zetten. 2. Sproeikop uitlijnen met de opening. 3. Trekker aantrekken om te sproeien.

Opslaan in lijst

€ 10,34/ stukexcl. btw

€ 12,51incl. btw

Verkocht per: 6Min. order: 6

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RUST-OLEUM
Inhoud
500 ml
Verpakking
Spuitbus