Eriks
RUST-OLEUM

RUST-OLEUM CombiPrimer® Hechtprimer 750ml

  • ERIKS:11932471
  • Fabrikant:8715743012709
Image 1
RUST-OLEUM® Hechtlaag 3302 is een hechtgrondlaag gebaseerd op een oplosmiddelhoudende acrylaathars.
  • Gemakkelijk aan te brengen
  • Transparant blauw uiterlijk
  • Al na 30 minuten overschilderbaar
  • Groot rendement: 35 m²/l

RUST-OLEUM Hechtlaag 3302 wordt gebruikt op verzinkt staal, roestvast staal, aluminium, koper, brons, porselein en andere gladde oppervlakken.

RUST-OLEUM Hechtlaag 3302 is speciaal bedoeld om met kwast aangebracht te worden.

RUST-OLEUM Hechtlaag 3302 kan overschilderd worden met RUST-OLEUM CombiColor Original of MS.

Opslaan in lijst

€ 34,44/ stukexcl. btw

€ 41,67incl. btw

Verkocht per: 6Min. order: 6

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RUST-OLEUM
Serie
CombiPrimer®
Kleur
Blauw
Inhoud
750 ml
Verpakking
Blik (pot)