RUST-OLEUM CombiColor® Original Metaalverf zijdeglans wit 400ml
ERIKS:11932669
Fabrikant:8715743013409
RUST-OLEUM® CombiColor Aerosols Hoogglans 7300 zijn gebaseerd op een urethaan gemodificeerde alkydhars. Lood- en chromaatvrij - bevatten roestwerende pigmenten voor extra roestwering - goede dekking - hoogglans uiterlijk.
Primer en deklaag in één
Direct op roest en blank metaal
10,5 m² per liter!
Geen zakkers, geen kwaststrepen
Verdunbaar met terpentine
Te gebruiken vanaf 5 °C
RUST-OLEUM CombiColor Aerosols Hoogglans 7300 kunnen worden aangebracht over blank, handontroest of met RUST-OLEUM CombiPrimer Roestwerend 3369/3380 gegrond staal. RUST-OLEUM CombiColor Aerosols Hoogglans 7300 zijn bedoeld voor kleine onderhoudswerkzaamheden en reparaties. RUST-OLEUM CombiColor Aerosols Hoogglans 7300 worden gebruikt bij lichte industriële belasting, normale vochtigheid en kunnen ook binnen toegepast worden.