Eriks
RUST-OLEUM

RUST-OLEUM CombiColor® Original Metaalverf hoogglans zuiverwit 400ml

  • ERIKS:11932666
  • Fabrikant:8715743013300
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
RUST-OLEUM® CombiColor Aerosols Hoogglans 7300 zijn gebaseerd op een urethaan gemodificeerde alkydhars. Lood- en chromaatvrij - bevatten roestwerende pigmenten voor extra roestwering - goede dekking - hoogglans uiterlijk.
  • Primer en deklaag in één
  • Direct op roest en blank metaal
  • 10,5 m² per liter!
  • Geen zakkers, geen kwaststrepen
  • Verdunbaar met terpentine
  • Te gebruiken vanaf 5 °C
RUST-OLEUM CombiColor Aerosols Hoogglans 7300 kunnen worden aangebracht over blank, handontroest of met RUST-OLEUM CombiPrimer Roestwerend 3369/3380 gegrond staal. RUST-OLEUM CombiColor Aerosols Hoogglans 7300 zijn bedoeld voor kleine onderhoudswerkzaamheden en reparaties. RUST-OLEUM CombiColor Aerosols Hoogglans 7300 worden gebruikt bij lichte industriële belasting, normale vochtigheid en kunnen ook binnen toegepast worden.
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RUST-OLEUM
Serie
CombiColor®
Kleur
Wit
RAL-nummer
9010
Inhoud
400 ml
Verpakking
Spuitbus
Glansgraad
Hoogglans