Eriks
RUST-OLEUM

RUST-OLEUM CombiColor® Original Metaalverf hoogglans zinkgeel 400ml

  • ERIKS:11932605
  • Fabrikant:8715743013263
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
RUST-OLEUM® CombiColor Aerosols Hoogglans 7300 zijn gebaseerd op een urethaan gemodificeerde alkydhars. Lood- en chromaatvrij - bevatten roestwerende pigmenten voor extra roestwering - goede dekking - hoogglans uiterlijk.
  • Primer en deklaag in één
  • Direct op roest en blank metaal
  • 10,5 m² per liter!
  • Geen zakkers, geen kwaststrepen
  • Verdunbaar met terpentine
  • Te gebruiken vanaf 5 °C

RUST-OLEUM CombiColor Aerosols Hoogglans 7300 kunnen worden aangebracht over blank, handontroest of met RUST-OLEUM CombiPrimer Roestwerend 3369/3380 gegrond staal. RUST-OLEUM CombiColor Aerosols Hoogglans 7300 zijn bedoeld voor kleine onderhoudswerkzaamheden en reparaties. RUST-OLEUM CombiColor Aerosols Hoogglans 7300 worden gebruikt bij lichte industriële belasting, normale vochtigheid en kunnen ook binnen toegepast worden.
Opslaan in lijst

€ 24,50/ stukexcl. btw

€ 29,65incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RUST-OLEUM
Serie
CombiColor®