Eriks
RUST-OLEUM

RUST-OLEUM CombiColor® Original Metaalverf hoogglans resedagroen 2,5l

  • ERIKS:11932586
  • Fabrikant:8715743012808
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
RUST-OLEUM® CombiColor 7300/7400 Metaalverf is een grondlaag en deklaag in één, gebaseerd op een urethaan gemodificeerde alkydhars. CombiColor is lood- en chromaatvrij, bevatten roestwerende pigmenten voor extra bescherming en droogt snel (ook bij lage temperaturen).
  • Primer en deklaag in één
  • Direct op roest en blank metaal
  • 10,5 m² per liter!
  • Geen zakkers, geen kwaststrepen
  • Verdunbaar met terpentine
  • Te gebruiken vanaf 5 °C
CombiColor® Original 7300/7400 wordt gebruikt op blanke, handontroeste of met CombiPrimer® Roestwerend 3369 Rood/3380 Grijs gegronde staaloppervlakken. CombiColor® Original is speciaal bedoeld om met de kwast of roller aangebracht te worden en kan ook met verfspuit aangebracht worden. CombiColor® Original 7300/7400 biedt bescherming tegen corrosie bij matige industriebelasting. Voor metaalconstructies in een meer agressieve industriebelasting is bijplekken of geheelgronden met RUST-OLEUM CombiPrimer Roestwerend 3369 Rood/3380 Grijs aan te bevelen.
Opslaan in lijst

€ 131,75/ stukexcl. btw

€ 159,42incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RUST-OLEUM
Serie
CombiColor®
Kleur
Groen
RAL-nummer
6011
Inhoud
2500 ml
Verpakking
Blik (pot)
Glansgraad
Hoogglans