Eriks
RUST-OLEUM

RUST-OLEUM CombiColor® Original Metaalverf hamerslag zwart 400ml

  • ERIKS:11932633
  • Fabrikant:8715743013355
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
RUST-OLEUM® CombiColor 7300/7400 Metaalverf is een grondlaag en deklaag in één, gebaseerd op een urethaan gemodificeerde alkydhars. CombiColor is lood- en chromaatvrij, bevatten roestwerende pigmenten voor extra bescherming en droogt snel (ook bij lage temperaturen).
  • Primer en deklaag in één
  • Direct op roest en blank metaal
  • 10,5 m² per liter!
  • Geen zakkers, geen kwaststrepen
  • Verdunbaar met terpentine
  • Te gebruiken vanaf 5 °C

RUST-OLEUM CombiColor Hamerslag 7300 coating wordt gebruikt op blanke of handontroeste staaloppervlakken of gegrond met Combi Color Grondlaag 3369/3380. RUST-OLEUM CombiColor Hamerslag 7300 coating is speciaal bedoeld om met de kwast of roller aangebracht te worden en kan ook met verfspuit aangebracht worden. RUST-OLEUM CombiColor Hamerslag 7300 coating biedt bescherming tegen corrosie bij matige industriebelasting. Voor metaalconstructies in een meer agressieve industriebelasting is gronden met CombiPrimer Roestwerend 3369 Rood/3380 Grijs of een extra laag CombiColor Hamerslag 7300 aan te bevelen.
Opslaan in lijst

€ 24,50/ stukexcl. btw

€ 29,65incl. btw

Verkocht per: 6Min. order: 6

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RUST-OLEUM
Serie
CombiColor®
Kleur
Zwart
Inhoud
400 ml
Verpakking
Spuitbus