Eriks
RT

RT Schuifafsluiter Type: 315 Staal/Roestvaststaal (RVS) Met standaanwijzer PN16 Flens DN200

  • ERIKS:12559354
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gietstalen schuifafsluiter, met binnenliggend, niet-stijgend spindel, niet-stijgend handwiel, standaanwijzer, roestvaststalen dichting en flensaansluiting, drukklasse PN16
Opslaan in lijst

€ 3.362,40/ stukexcl. btw

€ 4.068,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RT
Type
315
Norm
EN (DIN)
Materiaal huis
Staal
Kwaliteitsklasse
1.0619
Oppervlaktebescherming
Standaard fabriekscoating
Nom. binnendiameter
DN200
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN16
Afwerking flens
Raised face
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 14
Inbouwlengte
230 mm
Bediening
Handwiel, niet-stijgend met niet-stijgend spindel
Uitvoering kopstuk
Geflensd kopstuk
Type spindelafdichting
Stopbuspakking
Met standaanwijzer
Ja
Afdichting
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal schuif
Staal
Materiaal spindel
1.4404
Materiaal spindelafdichting primair
Grafiet
Materiaal kopstuk
1.0619
Materiaal kopstuk pakking
Grafiet/roestvaststalen inlage
Materiaal bediening
Staal
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
450 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
16 bar
DN
DN200
A
340 mm
H
690 mm
L
230 mm
M
300 mm
Gewicht
84 kg