€ 2.312,00/ stukexcl. btw
€ 2.797,52incl. btw
Verwachte leverdatum - 05/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RT |
Type | 315 |
Norm | EN (DIN) |
Materiaal huis | Staal |
Kwaliteitsklasse | 1.0619 |
Oppervlaktebescherming | Standaard fabriekscoating |
Nom. binnendiameter | DN125 |
Aansluiting | Flens |
Druktrap artikel | PN16 |
Afwerking flens | Raised face |
Norm bouwlengte | EN 558, Serie 14 |
Inbouwlengte | 200 mm |
Bediening | Handwiel, niet-stijgend met niet-stijgend spindel |
Uitvoering kopstuk | Geflensd kopstuk |
Type spindelafdichting | Stopbuspakking |
Met standaanwijzer | Ja |
Afdichting | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal schuif | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal spindel | 1.4404 |
Materiaal spindelafdichting primair | Grafiet |
Materiaal kopstuk | 1.0619 |
Materiaal kopstuk pakking | Grafiet/roestvaststalen inlage |
Materiaal bediening | Staal |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 450 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 16 bar |
DN | DN125 |
A | 250 mm |
H | 490 mm |
L | 200 mm |
M | 250 mm |
Gewicht | 39 kg |