Eriks
RT

RT Schuifafsluiter Serie: 340 Type: 533 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS) PN40 Flens DN65 Druktrap flens: PN16

  • ERIKS:10057196
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roestvaststalen schuifafsluiter, met buitenliggend, stijgend spindel, niet-stijgend handwiel, roestvaststalen dichting en flensaansluiting, drukklasse PN25 of PN40
Opslaan in lijst

€ 2.510,40/ stukexcl. btw

€ 3.037,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 21/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RT
Serie
340
Type
533
Norm
EN (DIN)
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4581
Nom. binnendiameter
DN65
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN40
Druktrap flens
PN16
Afwerking flens
Raised face
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 15
Inbouwlengte
270 mm
Bediening
Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel
Uitvoering kopstuk
Geflensd kopstuk
Type spindelafdichting
Stopbuspakking
Afdichting
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal schuif
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal spindel
1.4571
Materiaal spindelafdichting primair
Grafiet
Materiaal kopstuk
1.4581
Materiaal kopstuk pakking
Grafiet/roestvaststalen inlage
Materiaal bediening
Staal
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
450 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
16 bar
DN
DN65
A
185 mm
H
360 mm
L
270 mm
M
200 mm
Gewicht
31 kg