Eriks
RT

RT Schuifafsluiter Serie: 310 Type: 531 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS) PN16 Flens DN50

  • ERIKS:10057187
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roestvaststalen schuifafsluiter, met buitenliggend, stijgend spindel, niet-stijgend handwiel, roestvaststalen dichting en flensaansluiting, drukklasse PN16.
Opslaan in lijst

€ 1.544,80/ stukexcl. btw

€ 1.869,21incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RT
Serie
310
Type
531
Norm
EN (DIN)
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4581
Nom. binnendiameter
DN50
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN16
Afwerking flens
Raised face
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 14
Inbouwlengte
150 mm
Bediening
Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel
Uitvoering kopstuk
Geflensd kopstuk
Type spindelafdichting
Stopbuspakking
Afdichting
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal schuif
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal spindel
1.4571
Materiaal spindelafdichting primair
Grafiet
Materiaal kopstuk
1.4581
Materiaal kopstuk pakking
Grafiet/roestvaststalen inlage
Materiaal bediening
Staal
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
450 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
16 bar
DN
DN50
A
165 mm
H
315 mm
L
150 mm
M
200 mm
Gewicht
15 kg