Eriks
RÖTELMANN

RÖTELMANN Kogelkraan 100 010 staal PN500 aansluiting 10S DN06 M18x1.5

  • ERIKS:1011353
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 23,00/ stukexcl. btw

€ 27,83incl. btw

24 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RÖTELMANN
Serie
100
Bouwvorm
2-weg
Materiaal huis
Staal
Oppervlaktebescherming
Zwart gefostateerd
Nom. binnendiameter
DN06
Uitwendige buisdiameter aansluiting
10 mm
Aansluiting wartel
M 18x1.5 mm
Aansluiting
Snijring, zwaar (S)
Normering aansluiting
DIN 2353 / ISO 8434-1
Druktrap artikel
PN500
Inbouwlengte
73 mm
Handbediening
Handgreep
Materiaal kogel
Hard verchroomd verzinkt staal
Materiaal zitting
POM
Materiaal spindel
Verzinkt staal
Materiaal spindelafdichting primair
NBR
Gewicht
0.22 kg