Eriks
RÖTELMANN

RÖTELMANN 3-Weg kogelkraan 200 177 staal L-boring PN400 binnendraad (BSPP) 1" (25)

  • ERIKS:894443
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 130,50/ stukexcl. btw

€ 157,91incl. btw

17 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RÖTELMANN
Serie
200
Bouwvorm
3-weg
Materiaal huis
Staal
Oppervlaktebescherming
Zwart gefostateerd
Nom. binnendiameter
1" (25)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Normering aansluiting
DIN ISO 228-1
Druktrap artikel
PN400
Inbouwlengte
115 mm
Handbediening
Handgreep
Kogelboring
L-boring
Hoekverdraaiing
90 °
Materiaal kogel
Hard verchroomd verzinkt staal
Materiaal zitting
POM
Materiaal spindel
Verzinkt staal
Materiaal spindelafdichting primair
NBR
Gewicht
2.65 kg