€ 94,10/ stukexcl. btw
€ 113,86incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RÖTELMANN |
Serie | 200 |
Bouwvorm | 3-weg |
Materiaal huis | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zwart gefostateerd |
Nom. binnendiameter | 3/4" (20) |
Aansluiting | Binnendraad (BSPP) |
Normering aansluiting | DIN ISO 228-1 |
Druktrap artikel | PN400 |
Inbouwlengte | 93 mm |
Handbediening | Handgreep |
Kogelboring | L-boring |
Hoekverdraaiing | 90 ° |
Materiaal kogel | Hard verchroomd verzinkt staal |
Materiaal zitting | POM |
Materiaal spindel | Verzinkt staal |
Materiaal spindelafdichting primair | NBR |
Gewicht | 1.72 kg |