Eriks
ROSTA

ROSTA Spanrol RL 15/18

  • ERIKS:14032585
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 18,19/ stukexcl. btw

€ 22,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ROSTA
Serie
RL
Type
15
Materiaal
PA6
Roldiameter
40 mm
Rolbreedte
45 mm
Bedrijfstemperatuur
van -35 tot 80 °C
Draadmaat
M10