Eriks
ROSTA

ROSTA Spanrol R 45/50

  • ERIKS:23217806
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 124,10/ stukexcl. btw

€ 150,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ROSTA
Serie
R
Type
45
Materiaal
PA6
Roldiameter
90 mm
Rolbreedte
135 mm
Bedrijfstemperatuur
van -35 tot 100 °C
Draadmaat
M20