Eriks
ROSTA

ROSTA Spanrol R 15/18

  • ERIKS:23217804
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 25,74/ stukexcl. btw

€ 31,15incl. btw

14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ROSTA
Serie
R
Type
15
Materiaal
PA6
Roldiameter
40 mm
Rolbreedte
45 mm
Bedrijfstemperatuur
van -35 tot 100 °C
Draadmaat
M10