Eriks
ROSTA

ROSTA Schudelement, AU Serie, Type 60L

  • ERIKS:14032599
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 548,09/ stukexcl. btw

€ 663,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ROSTA
Serie
AU
Type
AU 60L
Serie
AU
Type
AU 60L
Materiaal
Gietijzer, staal (behuizing en kern) en natuurrubber (inzetstukken)
Toepassing
Oscillerende steunen, zeven en transporteren
Geschikt voor
Elastische ophangingen voor zeef- en transportinstallaties
Grootte
60 mm
Breedte
120 mm
Lengte
130 mm
Afwerking
Blauwe lak