Eriks
ROSTA

ROSTA Schudelement, AU Serie, Type 45L

  • ERIKS:23217836
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 162,12/ stukexcl. btw

€ 196,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ROSTA
Serie
AU
Type
AU 45L
Serie
AU
Type
AU 45L
Materiaal
Aluminium, staal (behuizing en kern) en natuurrubber (inzetstukken)
Toepassing
Oscillerende steunen, zeven en transporteren
Geschikt voor
Elastische ophangingen voor zeef- en transportinstallaties
Grootte
45 mm
Breedte
100 mm
Lengte
100 mm
Afwerking
Blauwe lak