Eriks
ROSTA

ROSTA Schudelement, AU Serie, Type 27

  • ERIKS:14032593
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 71,88/ stukexcl. btw

€ 86,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ROSTA
Serie
AU
Type
AU 27
Serie
AU
Type
AU 27
Materiaal
Aluminium, staal (behuizing en kern) en natuurrubber (inzetstukken)
Toepassing
Oscillerende steunen, zeven en transporteren
Geschikt voor
Elastische ophangingen voor zeef- en transportinstallaties
Grootte
27 mm
Breedte
60 mm
Lengte
60 mm
Afwerking
Blauwe lak