Eriks
ROSTA

ROSTA Schudelement, AU Serie, Type 18L

  • ERIKS:14032596
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 56,65/ stukexcl. btw

€ 68,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ROSTA
Serie
AU
Type
AU 18L
Serie
AU
Type
AU 18L
Materiaal
Aluminium, staal (behuizing en kern) en natuurrubber (inzetstukken)
Toepassing
Oscillerende steunen, zeven en transporteren
Geschikt voor
Elastische ophangingen voor zeef- en transportinstallaties
Grootte
18 mm
Breedte
50 mm
Lengte
45 mm
Afwerking
Blauwe lak