€ 1.963,56/ stukexcl. btw
€ 2.375,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ROSTA |
Serie | ABI-HD |
Type | ABI-HD 50-2 |
Serie | ABI-HD |
Type | ABI-HD 50-2 |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Toepassing | Oscillerende steunen, zeven en transporteren |
Geschikt voor | Elastische ophangingen voor zeef- en transportinstallaties |
Grootte | 50 mm |
Breedte | 200 mm |
Hoogte | 376 mm |
Lengte | 200 mm |
Afwerking | Blauwe lak |