Eriks
ROSTA

ROSTA Schudelement, ABI-HD Serie, Type 45, Roestvaststaal

  • ERIKS:14032679
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 925,92/ stukexcl. btw

€ 1.120,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ROSTA
Serie
ABI-HD
Type
ABI-HD 45
Serie
ABI-HD
Type
ABI-HD 45
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Toepassing
Oscillerende steunen, zeven en transporteren
Geschikt voor
Elastische ophangingen voor zeef- en transportinstallaties
Grootte
45 mm
Breedte
100 mm
Hoogte
356 mm
Lengte
100 mm
Afwerking
Blauwe lak