€ 652,31/ stukexcl. btw
€ 789,30incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ROSTA |
Serie | ABI-HD |
Type | ABI-HD 38 |
Serie | ABI-HD |
Type | ABI-HD 38 |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Toepassing | Oscillerende steunen, zeven en transporteren |
Geschikt voor | Elastische ophangingen voor zeef- en transportinstallaties |
Grootte | 38 mm |
Breedte | 80 mm |
Hoogte | 293 mm |
Lengte | 80 mm |
Afwerking | Blauwe lak |