€ 213,51/ stukexcl. btw
€ 258,35incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ROSTA |
Serie | ABI-HD |
Type | ABI-HD 15 |
Serie | ABI-HD |
Type | ABI-HD 15 |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Toepassing | Oscillerende steunen, zeven en transporteren |
Geschikt voor | Elastische ophangingen voor zeef- en transportinstallaties |
Grootte | 15 mm |
Breedte | 50 mm |
Hoogte | 132 mm |
Lengte | 40 mm |
Afwerking | Blauwe lak |