Eriks
ROSTA

ROSTA Rubberveerelement, DR-A Serie, Type 50 x 300

  • ERIKS:14032747
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 277,63/ stukexcl. btw

€ 335,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ROSTA
Serie
DR-A
Type
DR-A 50 × 300
Serie
DR-A
Type
DR-A 50 × 300
Materiaal
Aluminium (behuizing en kern), natuurrubber (inzetstukken)
Toepassing
Torsieveer
Geschikt voor
Trillingsdemping en koppelsteunen
Grootte
50 mm
Breedte
300 mm
Hoogte
80 mm
Lengte
300 mm
Afwerking
Blauwe lak