€ 193,89/ stukexcl. btw
€ 234,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ROSTA |
Serie | DR-A |
Type | DR-A 50 × 200 |
Serie | DR-A |
Type | DR-A 50 × 200 |
Materiaal | Aluminium (behuizing en kern), natuurrubber (inzetstukken) |
Toepassing | Torsieveer |
Geschikt voor | Trillingsdemping en koppelsteunen |
Grootte | 50 mm |
Breedte | 200 mm |
Hoogte | 80 mm |
Lengte | 200 mm |
Afwerking | Blauwe lak |