Eriks
ROSTA

ROSTA Rubberveerelement, DR-A Serie, Type 45 x 100

  • ERIKS:14032744
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 99,25/ stukexcl. btw

€ 120,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ROSTA
Serie
DR-A
Type
DR-A 45 × 100
Serie
DR-A
Type
DR-A 45 × 100
Materiaal
Aluminium (behuizing en kern), natuurrubber (inzetstukken)
Toepassing
Torsieveer
Geschikt voor
Trillingsdemping en koppelsteunen
Grootte
45 mm
Breedte
100 mm
Hoogte
75 mm
Lengte
100 mm
Afwerking
Blauwe lak