€ 84,70/ stukexcl. btw
€ 102,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ROSTA |
Serie | DR-A |
Type | DR-A 38 × 120 |
Serie | DR-A |
Type | DR-A 38 × 120 |
Materiaal | Aluminium (behuizing en kern), natuurrubber (inzetstukken) |
Toepassing | Torsieveer |
Geschikt voor | Trillingsdemping en koppelsteunen |
Grootte | 38 mm |
Breedte | 120 mm |
Hoogte | 60 mm |
Lengte | 120 mm |
Afwerking | Blauwe lak |