Eriks
ROSTA

ROSTA Rubberveerelement, DR-A Serie, Type 27 x 60

  • ERIKS:14032302
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 36,36/ stukexcl. btw

€ 44,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ROSTA
Serie
DR-A
Type
DR-A 27 x 60
Serie
DR-A
Type
DR-A 27 x 60
Materiaal
Aluminium (behuizing en kern), natuurrubber (inzetstukken)
Toepassing
Torsieveer
Geschikt voor
Trillingsdemping en koppelsteunen
Grootte
27 mm
Breedte
60 mm
Hoogte
45 mm
Lengte
60 mm
Afwerking
Blauwe lak