Eriks
ROSTA

ROSTA Rubberveerelement, DR-A Serie, Type 18 x 30

  • ERIKS:14032297
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 21,03/ stukexcl. btw

€ 25,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ROSTA
Serie
DR-A
Type
DR-A 18 x 30
Serie
DR-A
Type
DR-A 18 x 30
Materiaal
Aluminium (behuizing en kern), natuurrubber (inzetstukken)
Toepassing
Torsieveer
Geschikt voor
Trillingsdemping en koppelsteunen
Grootte
18 mm
Breedte
30 mm
Hoogte
32 mm
Lengte
30 mm
Afwerking
Blauwe lak