€ 20,65/ stukexcl. btw
€ 24,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ROSTA |
Serie | DR-A |
Type | DR-A 15 x 40 |
Serie | DR-A |
Type | DR-A 15 x 40 |
Materiaal | Aluminium (behuizing en kern), natuurrubber (inzetstukken) |
Toepassing | Torsieveer |
Geschikt voor | Trillingsdemping en koppelsteunen |
Grootte | 15 mm |
Breedte | 40 mm |
Hoogte | 27 mm |
Lengte | 40 mm |
Afwerking | Blauwe lak |