Eriks
ROSTA

ROSTA Rubberveerelement, DR-A Serie, Type 15 x 25

  • ERIKS:23217823
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 18,34/ stukexcl. btw

€ 22,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ROSTA
Serie
DR-A
Type
DR-A 15 × 25
Serie
DR-A
Type
DR-A 15 × 25
Materiaal
Aluminium (behuizing en kern), natuurrubber (inzetstukken)
Toepassing
Torsieveer
Geschikt voor
Trillingsdemping en koppelsteunen
Grootte
15 mm
Breedte
25 mm
Hoogte
27 mm
Lengte
25 mm
Afwerking
Blauwe lak