€ 102,21/ stukexcl. btw
€ 123,67incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ROSTA |
Serie | N |
Type | N5⁄8" - 20 T |
Serie | N |
Type | N5⁄8" - 20 T |
Aantal tanden | 15 |
Steek | 15.875 mm |
Steek | 5/8 in |
Binnendiameter | 20 mm |
Materiaal | Staal C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 1.25 kg |
L | 120 mm |
W | M 20 |