Eriks
ROSTA

ROSTA Rondselset, N Serie, Type N5⁄8" - 12 T, Staal C45, 15 Tanden, 15.875mm Steek

  • ERIKS:14032572
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 72,89/ stukexcl. btw

€ 88,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ROSTA
Serie
N
Type
N5⁄8" - 12 T
Serie
N
Type
N5⁄8" - 12 T
Aantal tanden
15
Steek
15.875 mm
Steek
5/8 in
Binnendiameter
12 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
0.95 kg
L
80 mm
W
M 12