€ 23,41/ stukexcl. btw
€ 28,33incl. btw
Verwachte leverdatum - 01/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ROSTA |
Serie | N |
Type | N5⁄8" - 12 S |
Serie | N |
Type | N5⁄8" - 12 S |
Aantal tanden | 15 |
Steek | 15.875 mm |
Steek | 5/8 in |
Binnendiameter | 12 mm |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 0.35 kg |
L | 80 mm |
W | M12 |