€ 50,67/ stukexcl. btw
€ 61,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ROSTA |
Serie | N |
Type | N3⁄8" - 10 T |
Serie | N |
Type | N3⁄8" - 10 T |
Aantal tanden | 15 |
Steek | 9.525 mm |
Steek | 3/8 in |
Binnendiameter | 10 mm |
Materiaal | Staal C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 0.25 kg |
L | 70 mm |
W | M 10 |