Eriks
ROSTA

ROSTA Rondselset, N Serie, Type N3⁄8" - 10 S, Staal C45, 15 Tanden, 9.525mm Steek

  • ERIKS:23217785
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 16,96/ stukexcl. btw

€ 20,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ROSTA
Serie
N
Type
N3⁄8" - 10 S
Serie
N
Type
N3⁄8" - 10 S
Aantal tanden
15
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in
Binnendiameter
10 mm
Norm
DIN 8187
Gewicht
0.15 kg
L
55 mm
W
M10