Eriks
ROSTA

ROSTA Rondselset, N Serie, Type N3⁄4" - 20 D, Staal C45, 15 Tanden, 19.05mm Steek

  • ERIKS:23217784
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 76,03/ stukexcl. btw

€ 92,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ROSTA
Serie
N
Type
N3⁄4" - 20 D
Serie
N
Type
N3⁄4" - 20 D
Aantal tanden
15
Steek
19.05 mm
Steek
3/4 in
Binnendiameter
20 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
1.35 kg
L
120 mm
W
M20