€ 30,60/ stukexcl. btw
€ 37,03incl. btw
Verwachte leverdatum - 01/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ROSTA |
Serie | N |
Type | N3⁄4" - 12 S |
Serie | N |
Type | N3⁄4" - 12 S |
Aantal tanden | 15 |
Steek | 19.05 mm |
Steek | 3/4 in |
Binnendiameter | 12 mm |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 0.55 kg |
L | 80 mm |
W | M12 |