Eriks
ROSTA

ROSTA Rondselset, N Serie, Type N1⁄2" - 12 T, Staal C45, 15 Tanden, 12.7mm Steek

  • ERIKS:14032571
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 60,35/ stukexcl. btw

€ 73,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ROSTA
Serie
N
Type
N1⁄2" - 12 T
Serie
N
Type
N1⁄2" - 12 T
Aantal tanden
15
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Binnendiameter
12 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
0.5 kg
L
80 mm
W
M 12