€ 18,02/ stukexcl. btw
€ 21,80incl. btw
19 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ROSTA |
Serie | N |
Type | N1⁄2" - 10 S |
Serie | N |
Type | N1⁄2" - 10 S |
Aantal tanden | 15 |
Steek | 12.7 mm |
Steek | 1/2 in |
Binnendiameter | 10 mm |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 0.2 kg |
L | 55 mm |
W | M10 |