€ 208,99/ stukexcl. btw
€ 252,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ROSTA |
Serie | N |
Type | N11⁄4" - 20 T |
Serie | N |
Type | N11⁄4" - 20 T |
Aantal tanden | 13 |
Steek | 31.75 mm |
Steek | 1 1/4 in |
Binnendiameter | 20 mm |
Materiaal | Staal C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 5.2 kg |
L | 160 mm |
W | M 20 |