Eriks
ROSTA

ROSTA Rondselset, N Serie, Type N11⁄4" - 20 D, Staal C45, 13 Tanden, 31.75mm Steek

  • ERIKS:12492703
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 138,64/ stukexcl. btw

€ 167,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ROSTA
Serie
N
Type
N11⁄4" - 20 D
Serie
N
Type
N11⁄4" - 20 D
Aantal tanden
13
Steek
31.75 mm
Steek
1 1/4 in
Binnendiameter
20 mm
Norm
DIN 8187
Gewicht
3.6 kg
L
140 mm
W
M 20