€ 284,09/ stukexcl. btw
€ 343,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ROSTA |
Serie | N |
Type | N11⁄2" - 20 T |
Serie | N |
Type | N11⁄2" - 20 T |
Aantal tanden | 11 |
Steek | 38.1 mm |
Steek | 1 1/2 in |
Binnendiameter | 20 mm |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 6.2 kg |
L | 180 mm |
W | M20 |