€ 101,43/ stukexcl. btw
€ 122,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ROSTA |
Serie | N |
Type | N11⁄2" - 20 S |
Serie | N |
Type | N11⁄2" - 20 S |
Aantal tanden | 11 |
Steek | 38.1 mm |
Steek | 1 1/2 in |
Binnendiameter | 20 mm |
Materiaal | Staal C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 2.35 kg |
L | 140 mm |
W | M 20 |