€ 137,38/ stukexcl. btw
€ 166,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ROSTA |
Serie | N |
Type | N1" - 20 T |
Serie | N |
Type | N1" - 20 T |
Aantal tanden | 13 |
Steek | 25.4 mm |
Steek | 1 in |
Binnendiameter | 20 mm |
Materiaal | Staal C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 2.9 kg |
L | 160 mm |
W | M 20 |