€ 51,01/ stukexcl. btw
€ 61,72incl. btw
8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ROSTA |
Serie | N |
Type | N1" - 20 S |
Serie | N |
Type | N1" - 20 S |
Aantal tanden | 13 |
Steek | 25.4 mm |
Steek | 1 in |
Binnendiameter | 20 mm |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 1.25 kg |
L | 100 mm |
W | M20 |